Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgleich-Stellfüße, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-360-40-M10-86-A-ST
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     360-40-M10-86-A-ST
EAN/GTIN:
     4045525480216
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Ausgleich-Stellfüße GN 360 werden beim Aufstellen von Maschinen und Anlagen zum Nivellieren und zum Ausgleich eventuell auftretender Neigungswinkel eingesetzt. Zur Befestigung von unten kann das Gewinde d2 auch als Durchgangsbohrung genutzt werden. Über das Feingewinde d3 ist ein präzise Ein- bzw. Nachstellung mittels Hakenschlüssel DIN 1810 möglich. Ein Sprengring begrenzt den max. Verstellweg.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahl
Fußdurchmesser d1:
40
Gewinde d2:
M 10
h1 max.:
86
Form:
A - ohne Kontermutter
d3:
M 28 x 1,5
d4:
40
h2 min.:
62
h3 Verstellweg:
24
Statische Belastbarkeit F in kN:
100
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.460 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
350.5-25-6,6-27-ST
ab € 33,57*
Ähnlich
Otto Ganter
350.2-25-6,6-35-ST
ab € 28,75*
Ähnlich
Otto Ganter
350-25-6,6-A-ST
ab € 18,60*
Ähnlich
Otto Ganter
350.1-25-6,6-A-ST
ab € 16,29*
Ähnlich
Otto Ganter
1810-A16-20
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.