Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmoment-Dreisterngriffe (GN 3664-80-B10-7,5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-3664-80-B10-7,5
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     3664-80-B10-7,5
EAN/GTIN:
     4045525569836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreistern-Griff
Dreisterngriff

Drehmoment-Dreisterngriffe GN 3664 werden dann eingesetzt, wenn das per Handkraft eingeleitete Drehmoment sichergestellt bzw. begrenzt werden soll.

Die Drehmomentmechanik des Dreisterngriffs löst beim Rechtsdrehen mit Erreichen des angegebenen Drehmoments eine „Überrastung“ aus. Beim Linksdrehen sperrt die Mechanik so, dass keine Drehmomentbegrenzung erfolgt. Dadurch ist sichergestellt, dass z. B. beim Anziehen, ein max. zulässiges Drehmoment nicht überschritten wird. Ein zum Lösen nötiges Drehmoment wird dagegen immer zuverlässig übertragen.

Weitere Informationen:
d1:
80
Bohrung d3:
B 10
Drehmoment in Nm:
7,5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.175 kg
Weitere Suchbegriffe: Drehmoment, Drehmomentgriff, Drehmomentgriffe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5344-60-M6-2-DGR
ab € 23,09*
Ähnlich
Otto Ganter
5320-48-M5-2-SW
ab € 38,57*
Ähnlich
Otto Ganter
3663-27-M3-0,7
ab € 27,76*
Ähnlich
Otto Ganter
5910-47-M6-1-SW
ab € 16,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.