Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Bedienteile
>
Handrad
>
Scheibenhandrad
>
DIN 3670
>
Artikel
Scheibenhandräder, Aluminium
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-3670-80-K10
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
3670-80-K10
EAN/GTIN:
4045525228306
Suchbegriffe:
DIN 3670
DIN 3670 Handrad
DIN 3670 Scheibenhandrad
Handrad DIN 3670
Scheibenhandräder DIN 3670 werden in der Regel in der Ausführung ,,ohne Griff’’ verwendet, die Rückseite ist mit Griffmulden versehen. Der Radkranz ist jedoch so ausgebildet, dass die Montage eines Griffes möglich ist. Auf dem amtlichen Normblatt sind die Handrad-Ø d1=80 und d1=400 nicht vorgesehen.
Weitere Informationen:
Handraddurchmesser d1:
80
Bohrungsdurchmesser d2:
10
Bohrungskennzeichnung:
K - mit Nabennut
Werkstoff:
AL - Aluminium
d3:
26
b:
14
l1:
16
l2 ≈:
29
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.126 kg
... >
1.3 Drehen mit Handrädern und Kurbeln
>
Scheibenhandräder
>
DIN 3670 Scheibenhandräder, Aluminium
Weitere Suchbegriffe:
Scheibenhandrad DIN 3670
,
Handrad
,
Scheibenhandrad
,
scheibenhandrad ganter 3670-80-b10
,
handrad ganter
,
handrad
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,89*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scheibenhandräder, Aluminium, kunststoffbeschichtet
Otto Ganter
923-50-B6-A-SW
ab € 13,82*
Ähnlich
Scheibenhandräder, blank, Radkranz poliert
Otto Ganter
321-80-B10-A
ab € 9,37*
Ähnlich
Scheibenhandräder, Kunststoff
Otto Ganter
524-100-B10-A
ab € 9,51*
Ähnlich
Scheibenhandräder, Kunststoff, Buchse / Griffachse Stahl
Otto Ganter
521-80-B8-R
ab € 7,95*
Ähnlich
Scheibenhandräder, schwarz, kunststoffbeschichtet
Otto Ganter
323-80-B10-A
ab € 8,61*
Ähnlich
Vorlegescheiben, Stahl
Otto Ganter
184-12
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen