Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feste Ballengriffe Stahl, Kunststoff (DIN 39-ST-25-E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-39-ST-25-E
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     39-ST-25-E
EAN/GTIN:
     4045525232860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballengriff DIN 39
DIN 39
DIN 39 Ballengriff
DIN 39 Griff

Das amtliche Normblatt DIN 39 sieht zusätzlich die Größen 10 und 13 vor.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahl
Griffdurchmesser d1:
25
Form:
E - mit Gewindezapfen
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.171 kg
Weitere Suchbegriffe: Griff DIN 39, ballengriff din 39, Feste Ballengriffe, Feste Zylindergriffe, Fester Ballengriff, Fester Zylindergriff
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
98-AL-16-D
ab € 6,34*
Ähnlich
Otto Ganter
39-A4-16-E
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.