Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneckengetriebe, Gehäuse Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-3975-20-A-12-30-AN
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     3975-20-A-12-30-AN
EAN/GTIN:
     4045525808928
Suchbegriffe:
Getriebe (Antriebstechnik)
Schneckengetriebe
getriebe (antriebstechnik) 30:1
getriebe (antriebstechnik)
Schneckengetriebe GN 3975 können bei sehr kompakten Abmessungen hohe Drehmomente übertragen. Sie bilden eine einsatzbereite Funktionseinheit und können in vielfältigen Anwendungen wie z. B. Neigungsverstellungen oder Umlenkungen eingesetzt werden. Durch die zahlreichen Befestigungsbohrungen wird eine einfache Montage in beliebiger Lage ermöglicht. Die Winkellagen der Passfedern sind beliebig angeordnet. Je nach Übersetzungsverhältnis wirkt zwischen Schnecke und Schneckenrad keine statische Selbsthemmung, sodass sich das Schneckenrad aus dem Ruhezustand auch durch ein Drehmoment von der Abtriebsseite verdrehen lässt.
Weitere Informationen:
m1:
20
Durchmesser d1:
12
Übersetzung i:
30
Oberfläche:
AN - eloxiert, naturfarben
Form:
A - Abtrieb einseitig
Werkstoff:
AL - Aluminium
b1:
35
b2:
4
b3:
4
d2:
12
d3:
30
d4:
20
d5:
27.4
h:
1.5
l1:
60
l2:
16
l3:
12
l4:
3
t1:
2
t2:
13.8
t3:
1.6
t4:
18.3
d6{Sp:s}:
M 4
d7:
4.2
d8:
M 5
m2:
26
m3:
50
m4:
17.5
m5:
1.5
m6:
31
m7:
26
m8:
42.5
m9:
22.5
m10:
26
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.438 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,72*
€ 240,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,66*
€ 228,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,55*
€ 213,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,74*
€ 206,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,53*
€ 192,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2240-14-B3-3-AL-BS
ab € 25,01*
Ähnlich
Otto Ganter
3971-18-L-6-AN
ab € 100,68*
Ähnlich
Otto Ganter
808-16-B6-34-EG
ab € 17,31*
Ähnlich
Otto Ganter
808.2-22-K10-140-30
ab € 130,88*
Ähnlich
Otto Ganter
2242-12-B4-4-AL-KU
ab € 16,25*
Ähnlich
Otto Ganter
291-18-65-R1-SCR
ab € 133,15*
Ähnlich
Otto Ganter
923-50-B6-A-SW
ab € 13,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.