Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Maschinenfuß
>
Artikel
Stellfüße, Stahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-40-40-M16-125-A0-UK
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
40-40-M16-125-A0-UK
EAN/GTIN:
4045525031227
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Stellfüße GN 40 lassen sich durch die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten der Fußteller- und Verstellspindelvarianten universell einsetzen. Die Fußteller mit Gummiauflage schützen empfindliche Oberflächen und vermindern ein seitliches Verrutschen. Die Form B0 lässt sich zudem über zwei Bohrungen an der Aufstellfläche befestigen. Die Gelenkfüße werden komplett montiert geliefert und sind nicht demontierbar.
Weitere Informationen:
Fußdurchmesser d1:
40
Gewinde d2:
M 16
Länge l1 (U/UK):
125
Form (Fußteller):
A0 - ohne Gummiauflage
Spindelvariante:
UK - mit Mutter, Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten
Werkstoff:
ST - Stahl
h1:
2
m:
30
d1:
40
d2:
M 16
h4:
17
sw2:
12
sw3:
8
Ausführung U / UK:
7
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.215 kg
... >
3.4 Aufstellen, Heben, Dämpfen mit Stellfüßen, Anschlagmittel
>
Gelenkfüße, Stellfüße
>
GN 40 Stellfüße, Stahl
Weitere Suchbegriffe:
maschinenfuß m16 125mm
,
dämpfungsfuß m16
,
maschinenfuß ganter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,64*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edelstahl-Einsteckbuchsen, für Rund- und Vierkantrohre
Otto Ganter
992.5-D20-M8
ab € 6,16*
Ähnlich
Einsteckbuchsen, Aluminium, für Rund- und Vierkantrohre
Otto Ganter
992-D20-M8
ab € 3,62*
Ähnlich
Einsteckbuchsen, für Rundrohre, Kunststoff
Otto Ganter
448-D20-D16-M8
ab € 1,83*
Ähnlich
Einsteckbuchsen, für Vierkantrohre, Kunststoff
Otto Ganter
448-V20-V16-M8
ab € 1,70*
Ähnlich
Gelenkfüße, Fuß Kunststoff, Verstellspindel Stahl
Otto Ganter
343.4-25-M6-40-A
ab € 1,99*
Ähnlich
Gelenkfüße, Stahl
Otto Ganter
6311.4-50-M10-37-N
ab € 7,93*
Ähnlich
Gelenkfüße, Stahl, mit Verstellspindel
Otto Ganter
343.2-25-M6-40-OS
ab € 3,38*
Ähnlich
Stellfüße, Edelstahl
Otto Ganter
41-40-M8-40-D0-S
ab € 2,99*
Ähnlich
Stellfüße, Edelstahl 1.4404 (A4)
Otto Ganter
44-40-M8-40-D0-S
ab € 2,95*
Ähnlich
Stellfüße, Edelstahl 1.4404 (A4), mit Befestigungslasche, Tropfenform
Otto Ganter
45-50-M8-40-D0-S
ab € 3,99*
Ähnlich
Stellfüße, Edelstahl, mit Befestigungslasche, Rechteckform
Otto Ganter
43-80-M8-26-E0-X
ab € 5,64*
Ähnlich
Stellfüße, Edelstahl, mit Befestigungslasche, Tropfenform
Otto Ganter
43-50-M8-40-D0-S
ab € 3,44*
Ähnlich
Stellfüße, Stahl, mit Befestigungslasche, Rechteckform
Otto Ganter
42-80-M8-40-E0-S
ab € 4,79*
Ähnlich
Stellfüße, Stahl, mit Befestigungslasche, Tropfenform
Otto Ganter
42-50-M8-40-A0-S
ab € 2,55*
Ähnlich
Stellfüße, Stahlblech, mit Gummiauflage
Otto Ganter
30-50-M8-40-A1-S
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen