Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionierelemente mit Innengewinde (GN 409.2-15-M8-K)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-409.2-15-M8-K
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     409.2-15-M8-K
EAN/GTIN:
     4045525635449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spanneisen-Druckschraube

Positionierelemente GN 409.2 mit Innengewinde werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke verwendet.

Weitere Informationen:
Höhe h:
15
Gewinde d1:
M 8
Druckflächenform:
K - Druckfläche gewölbt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.025 kg
Weitere Suchbegriffe: Positionierelement, Positionierelemente
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6321-6-5-A
ab € 3,41*
Ähnlich
Otto Ganter
6320-10-M6
ab € 0,94*
Ähnlich
Otto Ganter
709.7-10-12-B
ab € 23,91*
Ähnlich
Otto Ganter
709.2-12-B
ab € 18,10*
Ähnlich
Otto Ganter
409.1-10-M8-B
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.