Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionierelemente mit Innengewinde (GN 409.2-15-M8-R)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-409.2-15-M8-R
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     409.2-15-M8-R
EAN/GTIN:
     4045525635685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spanneisen-Druckschraube

Positionierelemente GN 409.2 mit Innengewinde werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke verwendet.

Weitere Informationen:
Höhe h:
15
Gewinde d1:
M 8
Druckflächenform:
R - Druckfläche geriffelt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.025 kg
Weitere Suchbegriffe: Positionierelement, Positionierelemente
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6321-6-5-A
ab € 3,40*
Ähnlich
Otto Ganter
6320-10-M6
ab € 0,95*
Ähnlich
Otto Ganter
709.7-10-12-B
ab € 23,99*
Ähnlich
Otto Ganter
709.2-12-B
ab € 18,21*
Ähnlich
Otto Ganter
409.1-10-M8-B
ab € 9,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.