Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionierelemente mit Innengewinde (GN 409.2-25-M12-R)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-409.2-25-M12-R
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     409.2-25-M12-R
EAN/GTIN:
     4045525635739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spanneisen-Druckschraube

Positionierelemente GN 409.2 mit Innengewinde werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke verwendet.

Weitere Informationen:
Höhe h:
25
Gewinde d1:
M 12
Druckflächenform:
R - Druckfläche geriffelt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.063 kg
Weitere Suchbegriffe: Positionierelement, Positionierelemente
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6321-6-5-A
ab € 3,39*
Ähnlich
Otto Ganter
6320-10-M6
ab € 0,94*
Ähnlich
Otto Ganter
709.7-10-12-B
ab € 23,92*
Ähnlich
Otto Ganter
709.2-12-B
ab € 18,11*
Ähnlich
Otto Ganter
409.1-10-M8-B
ab € 9,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.