Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastbolzen mit Anschraubflansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-412-10-47-B-1
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     412-10-47-B-1
EAN/GTIN:
     4045525037779
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen ganter
arretierbolzen 10mm
Rastbolzen GN 412 zeichnen sich durch ihre kompakte Bauweise aus. Die Befestigung erfolgt wahlweise von vorne mit Zylinderschrauben oder durch Gewinde von hinten. Bei der Form C kann der Knopf nach dem Einziehen des Raststiftes um 30° gedreht werden, wodurch er mittels Rastsperre in „eingezogener“ Position gehalten wird. Die Abmessungen und Anschlussmaße sind für die Kombination mit Haltestücken GN 412.1 in Verbindung mit Positionierbuchsen GN 412.2 bzw. GN 412.3 abgestimmt.
Weitere Informationen:
Bolzendurchmesser d1:
10
Länge b:
47
Form:
B - ohne Rastsperre
Kennziffer:
1 - Montage von vorne
Werkstoff:
ZD - Zink-Druckguss
d2:
5.3
d3:
M 5
d4:
33
h:
34
k:
35
l1:
39
l2 min.:
10
l3:
10
l4:
18
s:
14
sw:
17
t:
12
Federdruck in N ≈ Anfang:
9
Ende:
35
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.143 kg
Weitere Suchbegriffe: rastbolzen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
412.1-35-M8-1
ab € 2,47*
Ähnlich
Otto Ganter
965-6-M4-10-B
ab € 0,75*
Ähnlich
Otto Ganter
968-8-M4-10-A
ab € 0,64*
Ähnlich
Otto Ganter
417-4-B
ab € 2,97*
Ähnlich
Otto Ganter
417-4-A
ab € 2,45*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.12-32-M6-25-15
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.