Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastbolzen, Edelstahl (GN 413-10-M16-A-NI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-413-10-M16-A-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     413-10-M16-A-NI
EAN/GTIN:
     4045525907614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
rastbolzen

Der Zugring der Rastbolzen GN 413 kann durch seine Form, sowohl als Einschraubhilfe bei der Montage verwendet werden, als auch als Rastsperre (Form C / Form CK) dienen.

Rastbolzen mit Rastsperre werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Zugring nach dem Einziehen des Stiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Ring in dieser Position gehalten.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Bolzendurchmesser d1:
10
Gewinde d2:
M 16
Form:
A - ohne Rastsperre, ohne Kontermutter
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.047 kg
Weitere Suchbegriffe: Rastbolzen mit Zugring
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
817-4-4-B-NI
ab € 6,19*
Ähnlich
Otto Ganter
613-5-A
ab € 3,62*
Ähnlich
Otto Ganter
413-5-M10-A-ST
ab € 5,46*
Ähnlich
Otto Ganter
717-3-M6-B-ST
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.