Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitendruckstücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-415-ZD-22-B2-NG-1
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     415-ZD-22-B2-NG-1
EAN/GTIN:
     4045525581067
Suchbegriffe:
Seitendruckstück
seitendruckstück ganter
seitendruckstück
Seitendruckstücke GN 415 sind kompakt aufgebaut und bieten maximale Flexibilität beim Spannen und Halten von Bauteilen. Diverse Druckstückausführungen sowie zwei unterschiedliche Federkräfte stehen zur Auswahl. Je nach Einbaulage bieten die Seitendruckstücke einen Niederzugeffekt, der innerhalb der Höhe h2 wirkt. Die Befestigung erfolgt über Bohrungen oder Langlöcher. Die Seitendruckstücke werden montiert geliefert. Bei Bedarf kann die Einbaulage des Druckstückschiebers nachträglich gemäß Skizze beliebig um 4x90° gedreht werden. Bei der Montage der Ausführung KG sollte das im Kunststoffschieber geformte Gewinde wiederverwendet und das Anzugsdrehmoment begrenzt werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ZD - Zink-Druckguss
b1:
22
Form:
B2 - Keil, unten
Kennziffer:
1 - normaler Federdruck
Ausführung:
NG - Edelstahl, glatt
b2:
7
d:
3.3
h1:
1
h2:
6
k:
4
l1:
16.5
l2 ≈:
2.8
l3:
4.8
l4 ≈:
2.4
m1:
14
m2:
4
m3:
8
m4:
4.5
s:
10
Federdruck F in N ≈ normal (Kennziffer 1) Anfang:
8
Ende:
11
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.011 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
715.2-6
ab € 10,38*
Ähnlich
Otto Ganter
250-8,5
ab € 1,93*
Ähnlich
Otto Ganter
714-10-20
ab € 4,47*
Ähnlich
Otto Ganter
715-3-10-SA
ab € 2,65*
Ähnlich
Otto Ganter
716-8-ENI
ab € 6,22*
Ähnlich
Otto Ganter
713-5-20-11,5-SB
ab € 5,45*
Ähnlich
Otto Ganter
614.1-6-LKU
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.