Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federriegel mit Anschraubflansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-416-10-38-S
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     416-10-38-S
EAN/GTIN:
     4045525907911
Suchbegriffe:
Federriegel
ganter federriegel
federriegel 10mm
Der Raststift der Federriegel GN 416 wird axial, durch Ziehen des Riegels bewegt. Die Bedienung von der Oberseite kann bei entsprechenden Einbausituationen von großem Vorteil sein. In der Form S ist der Raststift gegen Verdrehen gesichert, bei Federriegeln GN 416 in Form R1 und Form L1 kann der Raststift in der Ausgangstellung gegen ungewolltes Bewegen und in der eingezogenen Position mittels Rastkerbe verriegelt gehalten werden. Der Anschraubbereich ist so dimensioniert, dass Unterlegscheiben ISO 7092 verwendet werden können.
Weitere Informationen:
Bolzendurchmesser d:
10
Flanschbreite b1:
38
Form:
S - ohne Verriegelungen, ohne Rastsperre
Werkstoff:
ZD - Zink-Druckguss
b2:
32
b3:
16
b4:
5.4
h1:
8.5
h2:
6
k1:
27
k2:
5.5
k3:
12
k4:
14.5
l1:
47
l2 min.:
10
l3:
14
Federdruck in N ≈ Anfang:
21
Ende:
27
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.072 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
722.3-8-20-L-ZB
ab € 7,12*
Ähnlich
Otto Ganter
965-6-M4-10-B
ab € 0,75*
Ähnlich
Otto Ganter
968-8-M4-10-A
ab € 0,64*
Ähnlich
Otto Ganter
417-4-B
ab € 2,97*
Ähnlich
Otto Ganter
417-4-A
ab € 2,44*
Ähnlich
Otto Ganter
416.1-6-38
ab € 1,67*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.12-32-M6-25-15
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.