Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastbolzen, Edelstahl, mit Zugring / mit Zugöse, ohne Rastsperre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-417-8-D-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     417-8-D-NI
EAN/GTIN:
     4045525566781
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen ganter
rastbolzen
Rastbolzen GN 417 mit Flansch werden parallel zum Raststift befestigt und zeichnen sich damit durch eine besonders geringe Bauhöhe aus. Das Befestigungsbohrbild mit Langlöchern bietet großzügige Einstellmöglichkeiten z. B. bei der Verwendung an Aluminiumprofilen. Die Verwendung von Unterlegscheiben begünstigt die Befestigung über die Langlöcher. Die Form D verfügt über eine verstärkte Zugöse und eignet sich damit besonders für eine Fernbetätigung per Seilzug. Die Edelstahl-Ausführungen ermöglichen die Verwendung der Rastbolzen in aggressiveren Umgebungen.
Weitere Informationen:
Bolzendurchmesser d1:
8
Form:
D - mit Zugöse
Werkstoff:
NI - Edelstahl-Feinguss
b1:
34
b2:
33
b3:
12
b4:
5.4
d3:
11.8
h1:
12.5
h2:
6
h3:
18.5
k1:
23
k2:
5.5
k3:
12
k4:
15.5
l1:
8
l2:
26
Federdruck in N ≈ Anfang:
6
Ende:
22
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.065 kg
Weitere Suchbegriffe: rastbolzen 8mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
416-6-38-S
ab € 3,68*
Ähnlich
Otto Ganter
722.3-8-20-L-A4
ab € 15,36*
Ähnlich
Otto Ganter
965-6-M4-10-B
ab € 0,75*
Ähnlich
Otto Ganter
968-8-M4-10-A
ab € 0,64*
Ähnlich
Otto Ganter
412-5-35-B-1
ab € 3,85*
Ähnlich
Otto Ganter
417-4-A
ab € 2,45*
Ähnlich
Otto Ganter
417-4-B-NI
ab € 6,67*
Ähnlich
Otto Ganter
417.1-4-NI-GS
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.