Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raststücke, Edelstahl, für Rastbolzen GN 417 (GN 417.1-10-NI-GS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-417.1-10-NI-GS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     417.1-10-NI-GS
EAN/GTIN:
     4045525550360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
Raststück
rastbolzen

Raststücke GN 417.1 werden zur Positionierung des Raststiftes von Rastbolzen GN 417 verwendet und zeichnen sich durch eine geringe Bauhöhe aus. Die Höhe h1 ist dabei exakt aufeinander abgestimmt. Ansonsten benötigte Zusatzkonstruktionen werden durch die Raststücke überflüssig.

Die Montage erfolgt über Langlöcher, die eine Justage parallel zur Aufnahmebohrung ermöglichen. So können z. B. Spaltmaße an Türen eingestellt oder Toleranzfehler ausgeglichen werden. Unterlegscheiben begünstigen die Befestigung über die Langlöcher.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl-Feinguss
Bolzendurchmesser d:
10
Oberfläche:
GS - blank, matt gestrahlt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.070 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
417-4-A
ab € 2,52*
Ähnlich
Otto Ganter
417-4-B
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.