Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelhohlmuttern mit Edelstahl-Buchse (GN 420-M4-NI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-420-M4-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     420-M4-NI
EAN/GTIN:
     4045525723108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rändelmutter ohne Norm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Innengewinde d1:
M 4
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.004 kg
Weitere Suchbegriffe: mit Verliersicherung GN 111.7, Rändelgriff, Rändelgriffe, Rändelknopf, Rändelknöpfe, Rändelmutter, Rändelmuttern
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6303-M5-A-NI
ab € 1,78*
Ähnlich
Otto Ganter
421-M4-10
ab € 0,47*
Ähnlich
Otto Ganter
530.1-22-M6-WS
ab € 5,98*
Ähnlich
Otto Ganter
590.5-20-M5-D
ab € 1,38*
Ähnlich
Otto Ganter
466-M2-NI
ab € 0,97*
Ähnlich
Otto Ganter
535-20-M5-10-MT
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.