Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Rändelhohlschrauben mit Stahl-Gewindestift (GN 421-M4-10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-421-M4-10
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     421-M4-10
EAN/GTIN:
     4045525243378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmomentgriff mit Schraube
Rändelknopf
rändelknopf
Weitere Informationen:
Gewinde d1:
M 4
Gewindelänge l:
10
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.003 kg
Weitere Suchbegriffe: Rändelgriff, Rändelgriffe, Rändelknöpfe, Rändelschraube, Rändelschrauben
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
420-M4-NI
ab € 0,90*
Ähnlich
Otto Ganter
421.12-M6-25-15
ab € 1,37*
Ähnlich
Otto Ganter
421-M4-10-NI
ab € 0,68*
Ähnlich
Otto Ganter
421.11-M6-25
ab € 0,91*
Ähnlich
Otto Ganter
421.10-M5-10-MS
ab € 1,25*
Ähnlich
Otto Ganter
529-15-M3-6
ab € 1,61*
Ähnlich
Otto Ganter
591-12-M4-10
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.