Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriffe, mit elektrischer Schaltfunktion, mit Stecker (GN 422-ZD-T2-S-SR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-422-ZD-T2-S-SR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     422-ZD-T2-S-SR
EAN/GTIN:
     4045525462243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff ganter

Bügelgriffe GN 422 sind mit einem oder zwei Tastern ausgerüstet. Jeder Taster ist mit einem Wechselkontakt, sowie mit einer integrierten LED-Ringausleuchtung ausgestattet.

Der Taster löst ein elektrisches Steuersignal z. B. für eine Maschinensteuerung aus.

Unabhängig von der Betätigung des Tasters leuchtet die integrierte LED-Ringausleuchtung, je nach Polung der Anschlüsse 1 und 2 der LED, rot oder grün.

Komplementäre Bügelgriffe ohne Schaltfunktion sind unter GN 422.1 erhältlich.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
ZD - Zink-Druckguss
Form:
T2 - mit 2 Taster
Anschlussart:
S - Stecker (mit 0,25 m Kabel)
Oberfläche:
SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.630 kg
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, Bügelgriff, Bügelgriff Aluminium, Bügelgriff Edelstahl, Bügelgriff Kunststoff, elektrisch, integriert, Schalter, Schaltergriff, Schaltergriffe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,35*
€ 165,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,85*
€ 160,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,83*
€ 160,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,48*
€ 154,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,61*
€ 151,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 127,60*
€ 151,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,74*
€ 135,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
422.1-AL-117-SW
ab € 6,22*
Ähnlich
Otto Ganter
628.4-132-SL
ab € 90,63*
Ähnlich
Otto Ganter
422-ZD-T1-K-2-SW
ab € 51,46*
Ähnlich
Otto Ganter
331-200-SW-T0-2
ab € 174,57*
Ähnlich
Otto Ganter
3310-W-RG-2-KS-0,25
ab € 48,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.