Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätegriffe, für 19“-Gehäusetechnik (GN 423-12-120-B-ELG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-423-12-120-B-ELG
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     423-12-120-B-ELG
EAN/GTIN:
     4045525882478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff ganter

Die Abmessungen der Gerätegriffe GN 423 sind auf die Verwendung im Bereich der 19“-Gehäusetechnik abgestimmt.

Die in der Tabelle angegebenen Werte der Höheneinheit HE, beziehen sich auf die entsprechend korrespondierenden Frontplattenhöhen der Gehäuse.

Griffsteg und Grifffüße sind über eine Steckverbindung miteinander verbunden, so dass sich Sonderlängen sehr einfach realisieren lassen.

Dank der mitglieferten Befestigungsschrauben lassen sich die Gerätegriffe leicht und wirtschaftlich montieren.

Weitere Informationen:
Griffbreite b1:
12
Länge l1:
120
Form:
B - Montage von der Bedienseite
Oberfläche:
ELG - eloxiert, naturfarben / Grifffüße hellgrau, matt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.048 kg
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, 19 Rack, 19 Zoll, 19", Bügelgriff, Bügelgriff Aluminium, Bügelgriff Edelstahl, Bügelgriff Kunststoff, HE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
425-AL-8-55-SW
ab € 3,06*
Ähnlich
Otto Ganter
427-12-55-SW
ab € 2,58*
Ähnlich
Otto Ganter
425-NI-6-32-GS
ab € 3,16*
Ähnlich
Otto Ganter
427.5-12-55
ab € 5,50*
Ähnlich
Otto Ganter
627-88-M5
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.