Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätegriffe, für 19“-Gehäusetechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-423-12-88-B-ELS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     423-12-88-B-ELS
EAN/GTIN:
     4045525851948
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff ganter
Die Abmessungen der Gerätegriffe GN 423 sind auf die Verwendung im Bereich der 19“-Gehäusetechnik abgestimmt. Die in der Tabelle angegebenen Werte der Höheneinheit HE, beziehen sich auf die entsprechend korrespondierenden Frontplattenhöhen der Gehäuse. Griffsteg und Grifffüße sind über eine Steckverbindung miteinander verbunden, so dass sich Sonderlängen sehr einfach realisieren lassen. Dank der mitglieferten Befestigungsschrauben lassen sich die Gerätegriffe leicht und wirtschaftlich montieren.
Weitere Informationen:
Griffbreite b1:
12
Länge l1:
88
Form:
B - Montage von der Bedienungsseite
Oberfläche:
ELS - eloxiert, naturfarben / Grifffüße schwarz, matt
Werkstoff:
AL - Aluminium
b2:
12.5
d1:
M 5
d2:
4.3
d3:
12.5
h1:
40
h2:
34.5
l2:
100.5
l3 max.:
5
l4 min.:
14
l5 max.:
5
l6:
10.5
s:
9
HE:
3
Farbe:
ELS - eloxiert, naturfarben
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.043 kg
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
427-12-55-SW
ab € 2,57*
Ähnlich
Otto Ganter
425-AL-8-55-SW
ab € 3,08*
Ähnlich
Otto Ganter
427.5-12-55
ab € 5,50*
Ähnlich
Otto Ganter
425-NI-6-32-GS
ab € 3,16*
Ähnlich
Otto Ganter
627-88-M5
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.