Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogengriffe, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-424.1-10-64-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     424.1-10-64-SW
EAN/GTIN:
     4045525659483
Suchbegriffe:
Maschinen-Bogengriff
Bogengriffe, Stahl
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d:
10
Länge l1:
64
Oberfläche:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Werkstoff:
ST - Stahl
l2 ≈:
75
h ≈:
35
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.060 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
565.4-20-160-A-SW
ab € 6,69*
Ähnlich
Otto Ganter
565.9-20-160-A-MT
ab € 29,02*
Ähnlich
Otto Ganter
424.5-10-64
ab € 2,63*
Ähnlich
Otto Ganter
224.1-8-30-CR
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.