Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogengriffe, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-424.1-10-96-SR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     424.1-10-96-SR
EAN/GTIN:
     4045525826625
Suchbegriffe:
Maschinen-Bogengriff
Bogengriffe, Stahl
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d:
10
Länge l1:
96
Oberfläche:
SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
Werkstoff:
ST - Stahl
l2 ≈:
111
h ≈:
35
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.070 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
565.4-20-160-A-SW
ab € 6,70*
Ähnlich
Otto Ganter
565.9-20-160-A-MT
ab € 29,09*
Ähnlich
Otto Ganter
424.5-10-64
ab € 2,62*
Ähnlich
Otto Ganter
224.1-8-30-CR
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.