Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Möbelgriffe
>
Holzgriff
>
Artikel
Bügelgriffe, Aluminium
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-425-AL-10-100-SR
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
425-AL-10-100-SR
EAN/GTIN:
4045525826632
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
ganter bügelgriffe aluminium
Bügelgriffe GN 425 werden aus gebogenem Aluminiumprofil hergestellt. Bügelgriffe mit Ø d1 = 8 und 10 werden serienmäßig mit zwei Auflagescheiben geliefert und sichern so eine einwandfreie Auflage des Griffes auch bei großen Anschlussbohrungen. Die Scheiben sind lose beigelegt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
AL - Aluminium
Griffdurchmesser d1:
10
Länge l:
100
Oberfläche:
SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
Gewinde:
M 5
d3:
15
h:
43
r:
12
t min.:
12
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.037 kg
... >
1.2 Bedienen mit Maschinen- und Gerätegriffen
>
Bügelgriffe
>
GN 425 Bügelgriffe, Aluminium
Weitere Suchbegriffe:
bügelgriffe aluminium
,
bügelgriff ganter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,21*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bügelgriffe, Aluminium
Otto Ganter
427-12-55-SW
ab € 2,49*
Ähnlich
Bügelgriffe, Edelstahl
Otto Ganter
425-NI-6-32-GS
ab € 3,05*
Ähnlich
Bügelgriffe, Edelstahl, ohne Gewinde, zum Anschweißen
Otto Ganter
425.3-8-64-NI
ab € 1,95*
Ähnlich
Bügelgriffe, Stahl
Otto Ganter
425-6-32-SW
ab € 2,69*
Ähnlich
Bügelgriffe, Stahl
Otto Ganter
425.1-8-55-SW
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen