Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Möbelgriffe
>
Holzgriff
>
Artikel
Bügelgriffe, Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-425-NI-16-200-GS
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
425-NI-16-200-GS
EAN/GTIN:
4045525812888
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe edelstahl ganter
Bügelgriffe GN 425 werden aus gebogenem Edelstahlprofil hergestellt. Bügelgriffe mit Ø d1 = 6, 8 und 10 werden serienmäßig mit zwei Auflagescheiben geliefert und sichern so eine einwandfreie Auflage des Griffes auch bei großen Anschlussbohrungen. Die Scheiben sind lose beigelegt. Für den Einsatz im Außenbereich ist die Edelstahl-Ausführung der verchromten in Stahl vorzuziehen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Griffdurchmesser d1 (NI):
16
Länge l:
200
Oberfläche:
GS - matt gestrahlt
Gewinde:
M 6
h:
59
r:
18
t min.:
12
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.420 kg
... >
1.2 Bedienen mit Maschinen- und Gerätegriffen
>
Bügelgriffe
>
GN 425 Bügelgriffe, Edelstahl
Weitere Suchbegriffe:
bügelgriffe edelstahl
,
bügelgriff ganter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,01*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bügelgriffe, Aluminium
Otto Ganter
427-12-55-SW
ab € 2,48*
Ähnlich
Bügelgriffe, Edelstahl
Otto Ganter
565.5-20-112-A-GS
ab € 12,47*
Ähnlich
Bügelgriffe, Edelstahl
Otto Ganter
425.1-NI-8-55-GS
ab € 3,75*
Ähnlich
Bügelgriffe, Edelstahl
Otto Ganter
427.5-12-55
ab € 5,39*
Ähnlich
Bügelgriffe, Edelstahl, ohne Gewinde, zum Anschweißen
Otto Ganter
425.3-8-64-NI
ab € 1,95*
Ähnlich
Bügelgriffe, Stahl
Otto Ganter
425-6-32-SW
ab € 2,68*
Ähnlich
Edelstahl-Bogengriffe
Otto Ganter
424.5-10-64
ab € 2,63*
Ähnlich
Edelstahl-Fingergriffe
Otto Ganter
224.5-8-30
ab € 3,05*
Ähnlich
Klappgriffe, Edelstahl
Otto Ganter
425.5-100-NI
ab € 12,64*
Ähnlich
Klappgriffe, Edelstahl
Otto Ganter
425.2-NI-6-55-GS
ab € 15,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen