Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriffe, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-426.1-AL-20-200-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     426.1-AL-20-200-SW
EAN/GTIN:
     4045525250192
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
ganter bügelgriffe aluminium
Bügelgriffe GN 426.1 werden aus gebogenem Aluminiumprofil hergestellt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
AL - Aluminium
Griffdurchmesser d1:
20
Länge l:
200
Oberfläche:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
d2:
M 8
h1:
105
h2:
68
r:
22
t min.:
15
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.370 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
426-AL-20-200-SW
ab € 7,71*
Ähnlich
Otto Ganter
426.6-20-200-A
ab € 30,86*
Ähnlich
Otto Ganter
333.2-28-242-A-SW
ab € 22,76*
Ähnlich
Otto Ganter
333-20-180-A-SW
ab € 11,21*
Ähnlich
Otto Ganter
565.2-20-112-A-SW
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.