Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Spannmittel
>
Schraubstöcke
>
Mehrfach-Spannschiene
>
Keilspanner
>
Artikel
Bügelgriffe zum Anschweißen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-426.3-ST-20-200-A
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
426.3-ST-20-200-A
EAN/GTIN:
4045525395176
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Keilspanner
Bügelgriffe GN 426.3 werden aus gebogenem Stahlprofil hergestellt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahl
Griffdurchmesser d:
20
Länge l:
200
Form:
A - einfach gebogen, 90°
h:
90
r:
40
s:
3
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.340 kg
... >
1.2 Bedienen mit Maschinen- und Gerätegriffen
>
Bügelgriffe
>
GN 426.3 Bügelgriffe zum Anschweißen
Weitere Suchbegriffe:
Rohrgriff
,
ganter rohrgriff
,
rohrgriff
,
bügelgriffe stahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,26*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bügelgriffe, Edelstahl, ohne Gewinde, zum Anschweißen
Otto Ganter
425.3-8-64-NI
ab € 1,95*
Ähnlich
Bügelgriffe, Stahl, ohne Gewinde, zum Anschweißen
Otto Ganter
425.3-8-64-ST
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen