Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriffe zum Anschweißen (GN 426.3-ST-30-500-A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-426.3-ST-30-500-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     426.3-ST-30-500-A
EAN/GTIN:
     4045525395244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Keilspanner

Bügelgriffe GN 426.3 werden aus gebogenem Stahlprofil hergestellt.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahl
Griffdurchmesser d:
30
Länge l:
500
Form:
A - einfach gebogen, 90°
RoHS:
Ja
Gewicht:
1.340 kg
Weitere Suchbegriffe: Rohrgriff, ganter rohrgriff, rohrgriff, bügelgriffe stahl, anschweisen, anschweißen, anschweissen, Bügelgriff, Bügelgriff Aluminium, Bügelgriff Edelstahl, Bügelgriff Kunststoff, schweisbar, schweißbar
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 18 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
425.3-8-64-NI
ab € 2,26*
Ähnlich
Otto Ganter
425.3-8-64-ST
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.