Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriffe, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-427.5-12-100
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     427.5-12-100
EAN/GTIN:
     4045525558236
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe edelstahl ganter
Bügelgriffe GN 427.5 werden aus gebogenem Edelstahl-Profil hergestellt.
Weitere Informationen:
Griffbreite b:
12
Länge l:
100
Werkstoff:
NI - Edelstahl
a:
8
h:
40
r:
8
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.090 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
427-12-55-SW
ab € 2,48*
Ähnlich
Otto Ganter
425-NI-6-32-GS
ab € 3,03*
Ähnlich
Otto Ganter
565.5-20-112-A-GS
ab € 12,47*
Ähnlich
Otto Ganter
627-88-M5
ab € 2,91*
Ähnlich
Otto Ganter
424.5-10-64
ab € 2,63*
Ähnlich
Otto Ganter
423-12-55-A-ELS
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.