Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetverschlüsse, mit gummierter Haftfläche (GN 4470-50-C1-F-SR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-4470-50-C1-F-SR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     4470-50-C1-F-SR
EAN/GTIN:
     4045525574724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetschnäpper
Magnetverschlüsse
magnetschnäpper

Magnetverschlüsse GN 4470 halten Klappen und Türen bzw. Schiebetüren geschlossen und zeichnen sich durch ihren kompakten Aufbau aus. Die gummierte Haftfläche reduziert die Lärmentwicklung und verhindert Beschädigungen am Gegenstück.

Die Anschlagbleche für verschiedenste Einbausituationen erweitern die Anwendungsmöglichkeiten und werden z. B. auch dann eingesetzt, wenn Magnetverschlüsse in Verbindung mit nichtmagnetischen Gegenstücken verwendet werden sollen.

Bei Magnetverschlüssen der Formen A1 und A2 muss bei der Montage eine vollflächige Auflage im Bereich der Verschlussplatte gewährleistet sein.

Weitere Informationen:
l1:
50
Form:
C1 - Haftfläche seitlich, mit Bohrung
Kennzeichen:
F - mit Anschlagblech, mit Senkbohrung
Oberfläche:
SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.035 kg
Weitere Suchbegriffe: Haltemagnete, Magnetbeschlag, Magnetbeschläge, Magnetverschluss
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
450-28-14
ab € 1,96*
Ähnlich
Otto Ganter
4490-ZD-38-1-SW
ab € 2,48*
Ähnlich
Otto Ganter
449-38-A-SW
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.