Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckbuchsen, für Rundrohre, Kunststoff (GN 448-D45-D39-M12)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-448-D45-D39-M12
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     448-D45-D39-M12
EAN/GTIN:
     4045525096370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsteckbuchse
Rohreinsteckbuchse

Einsteckbuchsen GN 448 ermöglichen die Montage von Schrauben in Rohren. Sie werden dabei über den leicht konisch zulaufenden Einsteckteil im Rohr gehalten.

Die in der Tabelle angegebenen Werte der statischen Belastbarkeit sind Richtwerte, bei deren Überschreitung es zu bleibenden Verformungen oder zum Bruch der Einsteckbuchse kommen kann.

Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
D 45
Innendurchmesser d2:
D 39
Gewinde d3:
M 12
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.020 kg
Weitere Suchbegriffe: Einsteckbuchsen, Gelenkfußzubehör, Zubehör für Gelenkfüße, Zubehör für Stellfüße
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 320 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
992.5-D20-M8
ab € 6,18*
Ähnlich
Otto Ganter
992-D20-M8
ab € 3,65*
Ähnlich
Otto Ganter
448-V20-V16-M8
ab € 1,71*
Ähnlich
Otto Ganter
348-30-27-M8
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.