Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelmuttern, Stahl, brüniert, hohe Form (DIN 466-M2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-466-M2
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     466-M2
EAN/GTIN:
     4045525532489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 466
DIN 466 Mutter
DIN 466 Rändelmutter
Mutter DIN 466

Rändelmuttern DIN 466 lassen sich universell einsetzen und ohne Werkzeug einfach anziehen und lösen. Über den DIN-Standard hinaus ist auch eine Mutter mit Gewinde M12 erhältlich.

Weitere Informationen:
Gewinde d1:
M 2
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.002 kg
Weitere Suchbegriffe: Rändelmutter DIN 466, Rändelmutter ohne Norm, din 466 m2, din 466, DIN Griff, DIN Griffe, DIN Rändelmutter, mit Verliersicherung GN 111.7, Rändelgriff, Rändelgriffe, Rändelknopf, Rändelknöpfe, Rändelmutter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 52 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 156 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 520 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
420-M4
ab € 0,56*
Ähnlich
Otto Ganter
530-15-M3
ab € 0,96*
Ähnlich
Otto Ganter
466-M2-NI
ab € 0,97*
Ähnlich
Otto Ganter
590-12-M3-E
ab € 0,66*
Ähnlich
Otto Ganter
6303-M5-A
ab € 0,76*
Ähnlich
Otto Ganter
467-M3
ab € 0,20*
Ähnlich
Otto Ganter
466-M2-ZB
ab € 0,81*
Ähnlich
Otto Ganter
464-M2-4
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.