Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Bedienteile
>
Handkurbel
>
DIN 468
>
Artikel
Handkurbeln, Gusseisen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-468-125-B10-F
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
468-125-B10-F
EAN/GTIN:
4045525255920
Suchbegriffe:
DIN 468
DIN 468 Handkurbel
DIN 468 Kurbel
Handkurbel DIN 468
Die Nabenbohrungen d1 H7 sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
Weitere Informationen:
Länge l:
125
Bohrung d1:
B 10
Form:
F - mit festem Griff
Werkstoff:
GGG - Gusseisen (GGG)
Bohrung filtercolumn:
10
d2:
34
h1:
34
h2:
14
h3 ≈:
55
h4 ≈ Form D:
76
Form F:
72
Ø Ballengriff:
22
Bohrungskennzeichen:
B - Bohrung
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.463 kg
... >
1.3 Drehen mit Handrädern und Kurbeln
>
Handkurbeln
>
DIN 468 Handkurbeln, Gusseisen
Weitere Suchbegriffe:
Kurbel DIN 468
,
Gerätekurbel
,
Handkurbel
,
ganter din 468
,
din 468
,
handkurbel sw10
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 16,58*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Drehbare Ballengriffe Stahl, Aluminium, Kunststoff
Otto Ganter
98-AL-16-D
ab € 6,31*
Ähnlich
Edelstahl-Handkurbeln
Otto Ganter
269-80-B10
ab € 17,65*
Ähnlich
Feste Ballengriffe Stahl, Kunststoff
Otto Ganter
39-ST-16-D
ab € 2,86*
Ähnlich
Handkurbeln, Aluminium
Otto Ganter
471-80-B10
ab € 9,23*
Ähnlich
Handkurbeln, Gusseisen
Otto Ganter
469-63-V10-F
ab € 10,46*
Ähnlich
Handkurbeln, Kunststoff, mit Bohrung
Otto Ganter
570-50-B6
ab € 5,94*
Ähnlich
Handkurbeln, Zink-Druckguss
Otto Ganter
471.1-50-B8
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen