Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkurbeln, Gusseisen (DIN 468-80-V10-F)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-468-80-V10-F
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     468-80-V10-F
EAN/GTIN:
     4045525256934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 468
DIN 468 Handkurbel
DIN 468 Kurbel
Handkurbel DIN 468

Die Nabenbohrungen d1 H7 sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.

Weitere Informationen:
Länge l:
80
Vierkant s:
V 10
Form:
F - mit festem Griff
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.150 kg
Weitere Suchbegriffe: Kurbel DIN 468, Gerätekurbel, Handkurbel, ganter handkurbel din 468, handkurbel din 468, Handkurbeln, Kurbel, Kurbeln
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
98-AL-16-D
ab € 6,35*
Ähnlich
Otto Ganter
269-80-B10
ab € 17,65*
Ähnlich
Otto Ganter
471-80-B10
ab € 9,68*
Ähnlich
Otto Ganter
469-63-V10-F
ab € 10,80*
Ähnlich
Otto Ganter
570-50-B6
ab € 5,87*
Ähnlich
Otto Ganter
471.1-50-B8
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.