Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensorhalter (GN 479-B12-16)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-479-B12-16
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     479-B12-16
EAN/GTIN:
     4045525640597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorhalter

Die Edelstahl-Sensorhalter GN 479 dienen zur Aufnahme von Sensoren, die mit zwei Kontermuttern befestigt werden.

Die Befestigungsbohrung ist auf die Zentralgewinde von Anbau-Klemmhaltern GN 478 und Anbau-Laschen-Klemmhaltern GN 484 abgestimmt. Bei k=30 erlauben die kreuzförmig angeordneten Langlöcher eine zusätzliche Justierbarkeit und die Verwendung von zwei Befestigungsschrauben (gehören nicht zu Lieferumfang).

Weitere Informationen:
Bohrung d:
B 12
Länge k:
16
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.010 kg
Weitere Suchbegriffe: Aluminium Klemmhalter, Klemmhalter, Klemmverbinder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 96 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 320 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
478-B8-M5-ELS
ab € 5,72*
Ähnlich
Otto Ganter
484-M5-16-ELS
ab € 6,66*
Ähnlich
Otto Ganter
176-B10-A
ab € 1,38*
Ähnlich
Otto Ganter
479.1-16
ab € 1,67*
Ähnlich
Otto Ganter
271.4-B12-25-SW
ab € 8,54*
Ähnlich
Otto Ganter
272.4-B18-40-SW
ab € 9,76*
Ähnlich
Otto Ganter
273.4-B12-B12-2-SW
ab € 9,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.