Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltestangen / Halterohre, rund, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-480.1-D8-100-NI-LS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     480.1-D8-100-NI-LS
EAN/GTIN:
     4045525643383
Suchbegriffe:
Konstruktionsrohr
edelstahl konstruktionsrohre
otto ganter konstruktionsrohr
Die Außenmaße der Haltestangen / Halterohre GN 480.1 sind auf die Verwendung mit Klemmhaltern abgestimmt. Halterohre können zusätzlich als Kabeldurchführung verwendet werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Bohrung d1:
D 8
Länge l:
100
Form:
LS - mit Längsskala (mm-Teilung)
k:
15
Durchmesser d1:
D8 - D10
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.039 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
480.3-D8-30-90-NI
ab € 3,02*
Ähnlich
Otto Ganter
991-D10-SW
ab € 0,0708*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.