Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltestangen / Halterohre, rund, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-480.1-D8-200-NI-LS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     480.1-D8-200-NI-LS
EAN/GTIN:
     4045525643390
Suchbegriffe:
Konstruktionsrohr
edelstahl konstruktionsrohre
otto ganter konstruktionsrohr
Die Außenmaße der Haltestangen / Halterohre GN 480.1 sind auf die Verwendung mit Klemmhaltern abgestimmt. Halterohre können zusätzlich als Kabeldurchführung verwendet werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Bohrung d1:
D 8
Länge l:
200
Form:
LS - mit Längsskala (mm-Teilung)
k:
15
Durchmesser d1:
D8 - D10
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.078 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 18 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
480.3-D8-30-90-NI
ab € 3,03*
Ähnlich
Otto Ganter
991-D10-SW
ab € 0,0708*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.