Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelgelenk-Klemmhalter, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-487-16-W-M6-I-2-EL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     487-16-W-M6-I-2-EL
EAN/GTIN:
     4045525865440
Kugelgelenk-Klemmhalter GN 487 ermöglichen eine präzise und stufenlose Verstellung um den Kugeldrehpunkt innerhalb des Schwenkbereichs. Dadurch lassen sich z. B. Scanner, Kameras oder Beleuchtungen einfach einstellen und justieren. Dank der effizienten Klemmmechanik werden bereits bei kleinen Anzugsdrehmomenten der Klemmung verhältnismäßig große Klemmkräfte an der Kugel erzeugt. Zum erneuten Verstellen des Gelenks, muss die Klemmung komplett gelöst werden. Mit dem Klemmhebel (Kennziffer 1) kann die Klemmmechanik werkzeuglos und leicht bedient werden. Um die hohen Haltedrehmomente dauerhaft zu erreichen, müssen die Kontaktflächen an der Kugel frei von Schmierstoffen gehalten werden. Ein Überschreiten der empfohlenen Anzugsdrehmomente erhöht das Haltedrehmoment, kann aber zu erhöhtem Verschleiß der Klemmmechanik führen.
Weitere Informationen:
Welle d2 (Form W):
16
Gewinde d3:
M 6
Form:
W - mit Welle
Kennzeichen:
I - Kugelstück mit Innengewinde
Kennziffer:
2 - Klemmung mit Gewindestift
Oberfläche:
EL - eloxiert, naturfarben
Werkstoff:
AL - Aluminium
d4:
14
d5:
18
k:
25
l4:
14.5
l8:
24
l9:
35.1
m3:
29.3
r2:
32.5
sw:
12
t1 min.:
10
empfohlenes Anzugsdrehmoment der Klemmung (Kennziffer) in Nm ≈:
2.5
resultierendes Haltedremoment an der Kugel in Nm ≈:
6.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.080 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
784-23-M5-B-1-ELS
ab € 23,50*
Ähnlich
Otto Ganter
476-B8-B8-A-MT
ab € 4,74*
Ähnlich
Otto Ganter
475-B8-B8-ELS
ab € 13,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.