Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelrohr-Lineareinheiten, Doppelschlitten (GN 492-30-100-R1-SCR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-492-30-100-R1-SCR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     492-30-100-R1-SCR
EAN/GTIN:
     4045525904989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885

Neben den in der Tabelle angegebenen Standard-Hublängen der Doppelrohr-Lineareinheiten GN 492 kann innerhalb der maximalen Hublängen jeder Hub realisiert werden.

Um die Verstellung bzw. Positionierung des Doppelschlittens zu messen, können digitale Stellungsanzeiger angebaut werden.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
SCR - Stahl, verchromt
Außendurchmesser d1:
30
Länge l1:
100
Form:
R1 - Rechtsgewinde, Wellenzapfen einseitig
RoHS:
Ja
Gewicht:
4.000 kg
Weitere Suchbegriffe: din 6885, Doppelrohr-Lineareinheit, Lineareinheit, Lineareinheit Doppelschlitten, Lineareinheiten, Linearführungen, Linearspindel, Verfahrschlitten, Verstelleinheit, Verstelleinheiten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 412,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,41*
€ 568,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,61*
€ 549,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,08*
€ 511,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,04*
€ 504,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,74*
€ 491,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
491-18-100-R1-SCR
ab € 258,84*
Ähnlich
Otto Ganter
9234-18-50-A-SW
ab € 19,17*
Ähnlich
Otto Ganter
291-18-65-R1-SCR
ab € 123,90*
Ähnlich
Otto Ganter
491.1-18-6-1
ab € 36,39*
Ähnlich
Otto Ganter
9034-30-1-OR
ab € 122,16*
Ähnlich
Otto Ganter
9534-18-3-R-ST-AN-OR
ab € 42,56*
Ähnlich
Otto Ganter
954-00.50-AN-R-OR
ab € 34,58*
Ähnlich
Otto Ganter
953-000.50-AN-R-OR
ab € 35,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.