Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Spannmittel
>
Mechanische Spannelemente
>
DIN 508
>
Artikel
Muttern für T-Nuten, Stahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-508-12-M10-10
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
508-12-M10-10
EAN/GTIN:
4045525266858
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
Muttern für T-Nuten DIN 508 sind in der Festigkeitsklasse 8 (blank) auch ohne Gewindebohrung lieferbar. Sie können so für spezielle Anwendungen angepasst werden.
Weitere Informationen:
Nutbreite a:
12
Gewinde d:
M 10
Festigkeitsklasse:
10 - brüniert
Werkstoff:
VS - Vergütungsstahl
e:
18
h:
14
k:
7
für T-Nuten DIN 650:
12
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.020 kg
... >
3.2 Befestigen, Positionieren, Nivellieren mit Schraub-, Klemm- und Auflageelementen
>
Muttern / Schrauben für T-Nuten
>
DIN 508 Muttern für T-Nuten, Stahl
Weitere Suchbegriffe:
Nutenstein DIN 508
,
T-Nutenmutter DIN 508
,
Nutensteine
,
din 508 m10x12
,
din 508 m10
,
din 508
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,99*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edelstahl-Muttern für T-Nuten
Otto Ganter
508-8-M6-NI
ab € 3,12*
Ähnlich
Muttern für T-Nuten mit Rutschsicherung
Otto Ganter
508.2-10-M8-8
ab € 2,18*
Ähnlich
Muttern für T-Nuten ohne Gewinde, Stahl
Otto Ganter
508-5-8
ab € 0,59*
Ähnlich
Rhombus-Muttern für T-Nuten
Otto Ganter
508.1-8-M6
ab € 2,08*
Ähnlich
Schrauben für T-Nuten
Otto Ganter
787-6-M6-25
ab € 4,26*
Ähnlich
Stiftschrauben für T-Nutensteine
Otto Ganter
6379-M6-50
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen