Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Muttern für T-Nuten, Stahl (DIN 508-16-M12-10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-508-16-M12-10
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     508-16-M12-10
EAN/GTIN:
     4045525266964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508

Muttern für T-Nuten DIN 508 sind in der Festigkeitsklasse 8 (blank) auch ohne Gewindebohrung lieferbar. Sie können so für spezielle Anwendungen angepasst werden.

Weitere Informationen:
Nutbreite a:
16
Gewinde d:
M 12
Festigkeitsklasse:
10 - brüniert
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.054 kg
Weitere Suchbegriffe: Nutenstein DIN 508, T-Nutenmutter DIN 508, Nutensteine, din 508, DIN 508 T-Nuten, Nutenstein, Nutmutter, Nutmuttern, T-Nut, T-Nuten, T-Nutenstein
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
508-8-M6-NI
ab € 3,14*
Ähnlich
Otto Ganter
508.2-10-M8-8
ab € 2,28*
Ähnlich
Otto Ganter
508-5-8
ab € 0,52*
Ähnlich
Otto Ganter
508.1-8-M6
ab € 2,02*
Ähnlich
Otto Ganter
787-6-M6-25
ab € 4,28*
Ähnlich
Otto Ganter
6379-M6-50
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.