Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkurbeln, Kunststoff (GN 510-95-B10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-510-95-B10
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     510-95-B10
EAN/GTIN:
     4045525267541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätekurbel
Handkurbel
ganter handkurbeln
handkurbel

Die Handkurbeln GN 510 ermöglichen ein präzises Zustellen.

Sie werden durch einen Querstift mit der Welle verbunden. Zur einfacheren Montage sind beidseitig Zentrierbohrungen vorhanden.

Weitere Informationen:
Kurbellänge l1:
95
Bohrung d1:
B 10
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.130 kg
Weitere Suchbegriffe: Handkurbeln, Kurbel, Kurbeln
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
598-KT-14-M6
ab € 2,43*
Ähnlich
Otto Ganter
10-100-B7-F
ab € 9,64*
Ähnlich
Otto Ganter
112.1-70-S8
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.