Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmhebelsets, Zink-Druckguss / Edelstahl (GN 511-M4-14)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-511-M4-14
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     511-M4-14
EAN/GTIN:
     4045525643192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aluminium Klemmhalter
Klemmhalter
Klemmverbinder

Klemmhebelsets GN 511 ersetzen bei Klemmhaltern die Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912. Sie kommen in allen Klemmstellen zum Einsatz, wenn wiederholt geklemmt werden muss, z.B. zur Justage eines Anschlages.

In den Maßtabellen der Klemmhalter sind die passenden Klemmhebel-Sets für jedes Klemmgewinde angegeben.

Weitere Informationen:
Gewinde d1:
M 4
Länge l2:
14
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.038 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.