Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federelemente (GN 513-M12X1,5-I-1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-513-M12X1,5-I-1
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     513-M12X1,5-I-1
EAN/GTIN:
     4045525268258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federndes Druckstück
federnde druckstücke ganter
federndes druckstück

Federelemente GN 513 sind Universaldruckstücke, die zur Arretierung ebenso eingesetzt werden können, wie zur Positionierung oder zum Klemmen mit Federkraft. Dabei kann der Federbolzen als Druck- oder Zugstift benutzt werden, er ist gegen Verdrehen gesichert.

In das Innengewinde an der Zugseite des Federstiftes kann z.B. eine Zugstange oder auch ein Bedienungsknopf eingeschraubt werden.

Die Ausführung mit Innengewinde an der Druckseite des Bolzens (Form I) dient zur Aufnahme von Sonderdruckbolzen.

Das Federelement kann über den Sechskant an der Zugseite bzw. die Schlüsselfläche an der Druckseite des Bolzens eingeschraubt werden.

Weitere Informationen:
d1:
M 12 x 1,5
Form:
I - Innengewinde
Kennziffer:
1 - normaler Federdruck
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.010 kg
Weitere Suchbegriffe: Druckstück, Druckstücke, Federnde Druckstücke, Raststück, Raststücke
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
313-5-A-1-ST
ab € 4,80*
Ähnlich
Otto Ganter
616-M3-S
ab € 2,33*
Ähnlich
Otto Ganter
615.3-M3-K
ab € 1,20*
Ähnlich
Otto Ganter
412.1-35-M8-1
ab € 2,59*
Ähnlich
Otto Ganter
613-5-A
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.