Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderknöpfe, Kunststoff (GN 519-14-M5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-519-14-M5
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     519-14-M5
EAN/GTIN:
     4045525268920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinderknopf
zylinderknopf ganter
zylinderknopf

Bei Verwendung von Zylinderknöpfen GN 519 ist darauf zu achten, dass der Gewindezapfen lang genug ist. Ansonsten besteht bei entsprechender Beanspruchung Bruchgefahr des Kunststoffkörpers.

Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
14
Gewinde d2:
M 5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.005 kg
Weitere Suchbegriffe: Knopf, Knöpfe, Zylinderknöpfe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 156 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 520 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
201-14-M5
ab € 0,82*
Ähnlich
Otto Ganter
219-34-M10-67
ab € 2,04*
Ähnlich
Otto Ganter
519.2-24-M8-SW
ab € 1,36*
Ähnlich
Otto Ganter
519.1-18-B8
ab € 0,75*
Ähnlich
Otto Ganter
519.6-24-M8
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.