Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderknöpfe, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-519-26-M12
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     519-26-M12
EAN/GTIN:
     4045525269033
Suchbegriffe:
Zylinderknopf
zylinderknopf ganter
zylinderknopf
zylinderknopf m 12
Bei Verwendung von Zylinderknöpfen GN 519 ist darauf zu achten, dass der Gewindezapfen lang genug ist. Ansonsten besteht bei entsprechender Beanspruchung Bruchgefahr des Kunststoffkörpers.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
26
Gewinde d2:
M 12
Werkstoff:
KU - Kunststoff
d3:
21
l1:
80
l2 min.:
55
l3:
10
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.050 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
201-14-M5
ab € 0,82*
Ähnlich
Otto Ganter
219-34-M10-67
ab € 2,04*
Ähnlich
Otto Ganter
519.2-24-M8-SW
ab € 1,36*
Ähnlich
Otto Ganter
519.1-18-B8
ab € 0,75*
Ähnlich
Otto Ganter
519.6-24-M8
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.