Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfmuttern, Stahl / Edelstahl, für Aluprofile (b-Baukasten) (GN 51B-10M8-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-51B-10M8-B-SZ
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     51B-10M8-B-SZ
EAN/GTIN:
     4045525931190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hammerkopfmutter

Hammerkopfmuttern GN 51b befestigen Anbauteile und Zubehör in der Nut von Aluprofilen. Sie werden an beliebiger Stelle in die Nut des Aluprofils eingebracht und durch eine 90°-Drehung fixiert.

Beim Kennzeichen B sorgt das Bremsmoment im Mutterngewinde dafür, dass beim Montieren oder Demontieren der Schraube die erforderliche 90°-Drehung sicher übertragen wird und sich die Hammerkopfmutter quer bzw. längs zur Nut ausrichtet.

Die Verbindung ist leitfähig.

Weitere Informationen:
Werkstoff / Oberfläche:
SZ - Stahl, verzinkt, blau passiviert
Nutbreite n:
10
Gewinde d (Stahl):
M 8
Form:
B - mit Bremsmoment
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.006 kg
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumprofile, Aluminium-Profile, Aluprofile
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.