Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfmuttern, Stahl / Edelstahl, für Aluprofile (b-Baukasten) (GN 51B-8M6-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-51B-8M6-N-NB
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     51B-8M6-N-NB
EAN/GTIN:
     4045525931305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hammerkopfmutter

Hammerkopfmuttern GN 51b befestigen Anbauteile und Zubehör in der Nut von Aluprofilen. Sie werden an beliebiger Stelle in die Nut des Aluprofils eingebracht und durch eine 90°-Drehung fixiert.

Beim Kennzeichen B sorgt das Bremsmoment im Mutterngewinde dafür, dass beim Montieren oder Demontieren der Schraube die erforderliche 90°-Drehung sicher übertragen wird und sich die Hammerkopfmutter quer bzw. längs zur Nut ausrichtet.

Die Verbindung ist leitfähig.

Weitere Informationen:
Werkstoff / Oberfläche:
NB - Edelstahl, blank
Nutbreite n:
8
Gewinde d (Edelstahl):
M 6
Form:
N - ohne Bremsmoment
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.004 kg
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumprofile, Aluminium-Profile, Aluprofile
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.