Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltemagnete, Stabform, ohne Bohrung (GN 52.1-ND-16-1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-52.1-ND-16-1
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     52.1-ND-16-1
EAN/GTIN:
     4045525664517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haltemagnet
ganter haltemagnete
haltemagnet

Haltemagnete GN 52.1 bilden in Kombination mit dem Stahlgehäuse und der Isolation aus Messing / Aluminium bzw. Kunststoff ein System, welches den Magnet schirmt, verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die Haftfläche umleitet.

Befestigen lassen sich die Haltemagnete einfach und sicher durch Pressen, Schrumpfen oder Kleben.

Weitere Informationen:
Magnetwerkstoff:
ND - NdFeB
Durchmesser d:
16
Kennziffer:
1 - Toleranz d = ±0,1
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.031 kg
Weitere Suchbegriffe: Haltemagnete, Magnet, Magnete, Stabmagnet, Stabmagnete
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
70.2-NBR-16-SW
ab € 0,65*
Ähnlich
Otto Ganter
70.1-20-ZB
ab € 0,40*
Ähnlich
Otto Ganter
52.4-AN-6-M3-E
ab € 3,35*
Ähnlich
Otto Ganter
52.2-AN-6
ab € 3,08*
Ähnlich
Otto Ganter
52.3-AN-12,5-ZB
ab € 2,61*
Ähnlich
Otto Ganter
52.5-ND-10-M4
ab € 7,24*
Ähnlich
Otto Ganter
54.1-SC-6
ab € 2,56*
Ähnlich
Otto Ganter
70-12-A-ST
ab € 0,36*
Ähnlich
Otto Ganter
55.3-AN-3-10
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.