Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenhandräder, Kunststoff, Buchse Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-520.2-250-B22-D
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     520.2-250-B22-D
EAN/GTIN:
     4045525413931
Suchbegriffe:
Handrad
Scheibenhandrad
handrad ganter
handrad
Charakteristisch für das Design der Scheibenhandräder GN 520.2 ist der matteloxierte Aluminiumring. Der hochfeste, verstärkte Kunststoff (Duroplast PF) in schwarz und die hochglanzpolierte Oberfläche verleihen den Scheibenhandrädern ihr edles Design. Der ergonomische Griff erhöht die Griffigkeit und erleichtert das Bedienen der Scheibenhandräder. Diese Norm ersetzt die bisherigen Scheibenhandräder GN 520.6.
Weitere Informationen:
Handraddurchmesser d1:
250
Bohrungsdurchmesser d2:
22
Bohrungskennzeichnung:
B - ohne Nabennut
Form:
D - mit drehbarem Griff
Werkstoff:
KU - Kunststoff
d3:
49
Form D:
40
d7:
70
l1:
15
l4:
90
r:
106
{Sp:s} Zylinder- griff:
28
RoHS:
Ja
Gewicht:
1.684 kg
Weitere Suchbegriffe: edelstahl handrad
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,53*
€ 168,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,90*
€ 166,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,89*
€ 166,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,66*
€ 156,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,86*
€ 150,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 126,85*
€ 150,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,19*
€ 140,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
598.1-KU-18-M6
ab € 3,25*
Ähnlich
Otto Ganter
521.5-100-B10-A
ab € 11,70*
Ähnlich
Otto Ganter
184.5-12
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.