Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umleggriff-Handräder, Kunststoff, Buchse / Umlegmechanik Stahl (GN 520.4-300-K26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-520.4-300-K26-D
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     520.4-300-K26-D
EAN/GTIN:
     4045525382268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Umleggriff-Handrad
handrad ganter
umleggriff-handrad

Bei Umleggriff-Handrädern GN 520.4 ist der Griff in der Bedienstellung in einer konischen Bohrung arretiert.

Zum Umlegen muss er zunächst in Achsrichtung aus dem Konus gezogen werden.

Durch eine Druckfeder wird der Griff in beiden Stellungen gehalten.
Beim Ausklappen rastet er selbsttätig wieder ein.

Diese Norm ersetzt die bisherigen Umleggriff-Handräder GN 520.3.

Weitere Informationen:
Handraddurchmesser d1:
300
Bohrungsdurchmesser d2:
26
Bohrungskennzeichnung:
K - mit Nabennut DIN 6885-1 P9
Form:
D - mit drehbarem Umleggriff
RoHS:
Ja
Gewicht:
3.200 kg
Weitere Suchbegriffe: Handrad mit Umleggriff, Handräder, Handräder mit Umleggriff, Scheibenhandrad, Scheibenhandräder, Sicherheitshandrad, Sicherheitshandräder, Umleggriffhandrad, Umleggriffhandräder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,35*
€ 139,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,64*
€ 135,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,63*
€ 135,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,70*
€ 128,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,85*
€ 124,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 104,84*
€ 124,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,13*
€ 114,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
524.3-100-B10-D
ab € 23,05*
Ähnlich
Otto Ganter
521.3-80-B8-R
ab € 17,72*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.